Kétvégű csavarkulcsok
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
Kulcsok
Villáskulcs
Kétvégű csavarkulcsok
3P620926
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
GEDO OPEN ENDED SPANNER SW30X32MM L302MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3P620926
Hosszúság (mm)
300
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
32
Kis kulcsméret (mm)
30
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
9.1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
300
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
32
Kis kulcsméret (mm)
30
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
9.1
A fej magassága nagy (mm)
9.1
Fej szélessége kicsi (mm)
64.8
Nagy fejszélesség (mm)
69.3
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3P620926
EAN
4060833009553
UBB
500694965731
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
3300955