text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW30X32MM L259MM


Cikkszám 1A354458
Hosszúság (m) 260
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 30
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 9.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 260
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 30
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 9.3
A fej magassága nagy (mm) 9.3
Fej szélessége kicsi (mm) 58
Nagy fejszélesség (mm) 63.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 400
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 1A354458
EAN 4060833010801
UBB 500694980748
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301080
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.