text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW27X32MM L302MM


Cikkszám 3F356225
Hosszúság (m) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 27
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 9.1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 27
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 9.1
A fej magassága nagy (mm) 9.1
Fej szélessége kicsi (mm) 61.3
Nagy fejszélesség (mm) 64.8
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 460
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3F356225
EAN 4060833009546
UBB 500694965574
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300954
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.