text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW24X27MM L266MM


Cikkszám 8C311728
Hosszúság (m) 265
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 27
Kis kulcsméret (mm) 24
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 8.1
A fej magassága nagy (mm) 8.1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 265
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 27
Kis kulcsméret (mm) 24
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 8.1
A fej magassága nagy (mm) 8.1
Fej szélessége kicsi (mm) 54.8
Nagy fejszélesség (mm) 61.3
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 300
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 8C311728
EAN 4060833009508
UBB 500694965160
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300950
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.