text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW24X26MM L266MM


Cikkszám 9H553719
Hosszúság (m) 270
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 26
Kis kulcsméret (mm) 24
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 8.1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 270
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 26
Kis kulcsméret (mm) 24
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 8.1
A fej magassága nagy (mm) 8.1
Fej szélessége kicsi (mm) 54.8
Nagy fejszélesség (mm) 61.3
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 300
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9H553719
EAN 4060833009492
UBB 500694964908
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300949
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.