text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW24X26MM L245MM


Cikkszám 7X857014
Hosszúság (m) 245
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 26
Kis kulcsméret (mm) 24
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 245
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 26
Kis kulcsméret (mm) 24
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 8
A fej magassága nagy (mm) 8
Fej szélessége kicsi (mm) 50.5
Nagy fejszélesség (mm) 56
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 288
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 7X857014
EAN 4060833010764
UBB 500694979930
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301076
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.