text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW22X24MM L250MM


Cikkszám 9S358403
Hosszúság (m) 245
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 24
Kis kulcsméret (mm) 22
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 7.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 245
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 24
Kis kulcsméret (mm) 22
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 7.6
A fej magassága nagy (mm) 7.6
Fej szélessége kicsi (mm) 47.3
Nagy fejszélesség (mm) 51.3
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 240
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9S358403
EAN 4060833009485
UBB 500694964742
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300948
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.