text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW21X23MM L247MM


Cikkszám 6P149936
Hosszúság (mm) 247
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 23
Kis kulcsméret (mm) 21
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 7.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 247
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 23
Kis kulcsméret (mm) 21
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 7.6
A fej magassága nagy (mm) 7.6
Fej szélessége kicsi (mm) 47.3
Nagy fejszélesség (mm) 51.3
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem

Cikkszámok

Cikkszám 6P149936
EAN 4060833009478
UBB 500694964585
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300947
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.