text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW21X23MM L212MM


Cikkszám 3C949481
Hosszúság (m) 213
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 23
Kis kulcsméret (mm) 21
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 7.7
A fej magassága nagy (mm) 7.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 213
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 23
Kis kulcsméret (mm) 21
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 7.7
A fej magassága nagy (mm) 7.7
Fej szélessége kicsi (mm) 46
Nagy fejszélesség (mm) 50
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 235
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3C949481
EAN 4060833010757
UBB 500694979773
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301075
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.