text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW20X22MM L236MM


Cikkszám 1M358443
Hosszúság (m) 238
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 22
Kis kulcsméret (mm) 20
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 7.1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 238
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 22
Kis kulcsméret (mm) 20
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 7.1
A fej magassága nagy (mm) 7.1
Fej szélessége kicsi (mm) 44.8
Nagy fejszélesség (mm) 49.8
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 210
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 1M358443
EAN 4060833009461
UBB 500694964338
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300946
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.