text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW20X22MM L196MM


Cikkszám 3S107640
Hosszúság (m) 196
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 22
Kis kulcsméret (mm) 20
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 7.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 196
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 22
Kis kulcsméret (mm) 20
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 7.2
A fej magassága nagy (mm) 7.2
Fej szélessége kicsi (mm) 41.3
Nagy fejszélesség (mm) 46.9
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 190
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3S107640
EAN 4060833010740
UBB 500694979518
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301074
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.