text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW18X19MM L176MM


Cikkszám 6R659817
Hosszúság (m) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 18
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 6.6
A fej magassága nagy (mm) 6.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 18
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 6.6
A fej magassága nagy (mm) 6.6
Fej szélessége kicsi (mm) 37.7
Nagy fejszélesség (mm) 42
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 130
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 6R659817
EAN 4060833010733
UBB 500694979369
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301073
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.