text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW17X19MM L222MM


Cikkszám 9D891852
Hosszúság (m) 224
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 17
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 6.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 224
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 17
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 6.6
A fej magassága nagy (mm) 6.6
Fej szélessége kicsi (mm) 40.3
Nagy fejszélesség (mm) 44.3
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 155
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9D891852
EAN 4060833009430
UBB 500694963918
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300943
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.