Kétvégű csavarkulcsok
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
Villáskulcs
Kétvégű csavarkulcsok
5U303916
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
GEDO OPEN ENDED SPANNER SW16X17MM L205MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5U303916
Hosszúság (m)
206
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
17
Kis kulcsméret (mm)
16
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
6.1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
206
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
17
Kis kulcsméret (mm)
16
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
6.1
A fej magassága nagy (mm)
6.1
Fej szélessége kicsi (mm)
36.8
Nagy fejszélesség (mm)
40.3
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
110
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5U303916
EAN
4060833009423
UBB
500694963751
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
3300942