text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW16X17MM L160MM


Cikkszám 6P650445
Hosszúság (m) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 16
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 6
A fej magassága nagy (mm) 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 16
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 6
A fej magassága nagy (mm) 6
Fej szélessége kicsi (mm) 33.5
Nagy fejszélesség (mm) 37.7
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 95
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 6P650445
EAN 4060833010726
UBB 500694979104
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301072
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.