text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW14X15MM L188MM


Cikkszám 5X745361
Hosszúság (m) 190
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 15
Kis kulcsméret (mm) 14
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 5.6
A fej magassága nagy (mm) 5.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 190
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 15
Kis kulcsméret (mm) 14
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 5.6
A fej magassága nagy (mm) 5.6
Fej szélessége kicsi (mm) 32.8
Nagy fejszélesség (mm) 35.8
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 100
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 5X745361
EAN 4060833009409
UBB 500694963595
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300940
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.