text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW12X13MM L172MM


Cikkszám 1Z635303
Hosszúság (m) 172
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 12
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 5.1
A fej magassága nagy (mm) 5.1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 172
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 12
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 5.1
A fej magassága nagy (mm) 5.1
Fej szélessége kicsi (mm) 29.1
Nagy fejszélesség (mm) 32.6
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 55
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 1Z635303
EAN 4060833009355
UBB 500694963348
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300935
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.