text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW10X11MM L125MM


Cikkszám 1S613023
Hosszúság (m) 126
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 11
Kis kulcsméret (mm) 10
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 5
A fej magassága nagy (mm) 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 126
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 11
Kis kulcsméret (mm) 10
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 5
A fej magassága nagy (mm) 5
Fej szélessége kicsi (mm) 22.2
Nagy fejszélesség (mm) 24.4
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 40
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 1S613023
EAN 4060833010696
UBB 500694978528
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301069
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.