text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3301040


Cikkszám 9N200903
Hosszúság (m)
Tömeg 435
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Fej szélessége nyitott végű (mm) 62
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 320
Tömeg 435
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Fej szélessége nyitott végű (mm) 62
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 42
Fej magassága nyitott végén (mm) 16
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 10.5
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 435
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9N200903
EAN 4060833010405
UBB 500694976969
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301040
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.