text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300986


Cikkszám 4N858621
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 526
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 342
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 30
Tömeg 526
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 30
Fej szélessége nyitott végű (mm) 63.6
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 45
Fej magassága nyitott végén (mm) 16.1
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 10.6
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 500
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 4N858621
EAN 4060833009867
UBB 500694970764
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300986
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.