text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300983


Cikkszám 7X686297
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 416
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 312
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 27
Tömeg 416
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 27
Fej szélessége nyitott végű (mm) 59.8
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 41
Fej magassága nyitott végén (mm) 14.6
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 9.5
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 400
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 7X686297
EAN 4060833009836
UBB 500694970509
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300983
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.