text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300977


Cikkszám 3U541241
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 222
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 255
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 21
Tömeg 222
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 21
Fej szélessége nyitott végű (mm) 46.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 32.5
Fej magassága nyitott végén (mm) 12
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 8.2
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 240
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3U541241
EAN 4060833009775
UBB 500694969956
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300977
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.