text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300976


Cikkszám 7P033779
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 232
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 241
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 20
Tömeg 232
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 20
Fej szélessége nyitott végű (mm) 44.2
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 31
Fej magassága nyitott végén (mm) 12
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 8.2
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 200
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 7P033779
EAN 4060833009768
UBB 500694969790
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300976
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.