text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300974


Cikkszám 0S689434
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 222
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 18
Tömeg 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 18
Fej szélessége nyitott végű (mm) 39.9
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 27.5
Fej magassága nyitott végén (mm) 11
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 7.4
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 155
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 0S689434
EAN 4060833009744
UBB 500694969386
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300974
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.