text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300973


Cikkszám 5S296267
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 148
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 212
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 17
Tömeg 148
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 17
Fej szélessége nyitott végű (mm) 37.6
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 26
Fej magassága nyitott végén (mm) 10.5
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 7
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 120
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 5S296267
EAN 4060833009737
UBB 500694969121
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300973
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.