text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300972


Cikkszám 8I000424
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 122
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 201
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 16
Tömeg 122
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 16
Fej szélessége nyitott végű (mm) 35.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 24.5
Fej magassága nyitott végén (mm) 10
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 6.5
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 105
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 8I000424
EAN 4060833009720
UBB 500694968966
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300972
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.