text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300971


Cikkszám 5R451654
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 94
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 186
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 15
Tömeg 94
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 15
Fej szélessége nyitott végű (mm) 33.2
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 23
Fej magassága nyitott végén (mm) 9.5
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 6
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 90
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 5R451654
EAN 4060833009713
UBB 500694968701
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300971
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.