text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300970


Cikkszám 6F042280
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 78
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 175
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 14
Tömeg 78
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 14
Fej szélessége nyitott végű (mm) 31
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 22
Fej magassága nyitott végén (mm) 9
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 5.8
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 75
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 6F042280
EAN 4060833009706
UBB 500694968545
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300970
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.