text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300969


Cikkszám 9D169576
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 77
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 165
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 13
Tömeg 77
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 13
Fej szélessége nyitott végű (mm) 28.8
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 20.3
Fej magassága nyitott végén (mm) 8.5
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 5.5
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 65
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9D169576
EAN 4060833009690
UBB 500694968396
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300969
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.