text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300968


Cikkszám 2U669558
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 62
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 155
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 12
Tömeg 62
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 12
Fej szélessége nyitott végű (mm) 26.6
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 19
Fej magassága nyitott végén (mm) 8
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 5.5
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 50
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 2U669558
EAN 4060833009683
UBB 500694968131
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300968
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.