text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300967


Cikkszám 7Z880556
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 45
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 141
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 11
Tömeg 45
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 11
Fej szélessége nyitott végű (mm) 24.4
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 17.5
Fej magassága nyitott végén (mm) 7.5
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 5
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 35
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 7Z880556
EAN 4060833009676
UBB 500694967976
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300967
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.