text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300966


Cikkszám 3Q069578
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 37
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 131
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 10
Tömeg 37
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 10
Fej szélessége nyitott végű (mm) 22.2
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 16
Fej magassága nyitott végén (mm) 7.2
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 4.7
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 35
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3Q069578
EAN 4060833009669
UBB 500694967711
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300966
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.