text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300964


Cikkszám 0K202213
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 111
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 8
Tömeg 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 8
Fej szélessége nyitott végű (mm) 17.7
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 13
Fej magassága nyitott végén (mm) 6.2
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 4.2
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 25
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 0K202213
EAN 4060833009645
UBB 500694967307
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300964
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.