text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO BREAKING TORQUE WRENCH TBN 9X12MM


Cikkszám 9S067830
Elektronikus Nem
Tömeg 830
Teljes hossz (mm) 408
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 27
Csatlakozási méret (mm) 16
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Tömeg 830
Teljes hossz (mm) 408
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 27
Csatlakozási méret (mm) 16
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1027
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9S067830
EAN 4002805937389
UBB 500684588063
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 1824732
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.