Állítható csavarkulcs
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
1O962942
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
GEDO ADJ.SPANNER 3301064
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1O962942
Tömeg
1395
Hosszúság (m)
380
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Max. kulcsnyílás (mm)
43
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Állkapocs pozíció (°)
15
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Tömeg
1395
Hosszúság (m)
380
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Max. kulcsnyílás (mm)
43
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Állkapocs pozíció (°)
15
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
1400
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1O962942
EAN
4060833010641
UBB
500694977538
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
3301064