text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO ADJ.SPANNER 3301002


Cikkszám 4Y037420
Hosszúság (m) 256
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 36
Kis kulcsméret (mm) 0
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 256
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 36
Kis kulcsméret (mm) 0
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 660
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 4Y037420
EAN 4060833010023
UBB 500694973735
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.