text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO ADJ.SPANNER 3301001


Cikkszám 5L148518
Hosszúság (m) 205
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 30
Kis kulcsméret (mm) 0
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 205
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 30
Kis kulcsméret (mm) 0
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 412
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 5L148518
EAN 4060833010016
UBB 500694973578
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.