text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO ADJ.SPANNER 3300998


Cikkszám 6N830840
Tömeg 438
Hosszúság (m) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 34
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 438
Hosszúság (m) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 34
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 420
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 6N830840
EAN 4060833009980
UBB 500694973164
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300998
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.