text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m12x180 r menetes rúd


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Kialakítás Csapvéggel
Hosszúság (m) 180
Menetméret (metrikus) 12
Fúrólyuk átmérője (mm) 14
Hatékony rögzítési mélység (mm) 70
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 180 mm
Kialakítás Csapvéggel
Hosszúság (m) 180
Menetméret (metrikus) 12
Fúrólyuk átmérője (mm) 14
Hatékony rögzítési mélység (mm) 70
Gyantakapszulával Nem
Márka Fischer
ETA által jóváhagyott Yes
Darabonkénti súly (g) 152.81
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 90452FIS
EAN 4006209904527
UBB 500616698881
UNSPSC 31161601
Gyártó cikksz 90452

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.