text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom szögletes dugókulcs 13mm


Cikkszám 9J221163
Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (m) 152
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 13
Fej szélessége (mm) 19.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 13
Hosszúság (m) 152
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 13
Fej szélessége (mm) 19.5
Fej szélessége kicsi (mm) 19.5
Nagy fejszélesség (mm) 19.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 181
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9J221163
EAN 3148511208502
UBB 500638604289
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 76.13
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.