text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom szögletes csőkulcs 34mm


Cikkszám 1B830531
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 34
Hosszúság (m) 350
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 34
Kis kulcsméret (mm) 34
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 34
Hosszúság (m) 350
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 34
Kis kulcsméret (mm) 34
Fej szélessége (mm) 47
Fej szélessége kicsi (mm) 47
Nagy fejszélesség (mm) 47
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 1570
Árucikk kód
Type Open-Socket Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 1B830531
EAN 3148511198803
UBB 500638601053
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 75.34
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.