Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
1T923137
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
Facom racsnis kulcs 19mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1T923137
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
212
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
247
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
19
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
212
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
3/4 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
19
Fej szélessége nyitott végű (mm)
41.2
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
33.9
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Márka
Facom
Darabonkénti súly (g)
213
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1T923137
EAN
3662424064739
UBB
500668365819
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
467B.19