text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom racsni kerek fej High Performer 3/8


Cikkszám 9C962878
Szigetelt Nem
Magasság 24.5
Tömeg 200
Fej átmérője (mm) 23.8
Hosszúság (m) 121
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 24.5
Tömeg 200
Fej átmérője (mm) 23.8
Hosszúság (m) 121
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 9.53
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
Márka Facom
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9C962878
EAN 3662424075308
UBB 500660015172
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz J.161BPB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.