text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kombinált csavarkulcsok 9/16'


Cikkszám 9Q826874
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 180
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 14.3
Tömeg 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 9/16 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm) 31
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 21.1
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9Q826874
EAN 3662424028779
UBB 500641359863
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.9/16SLS
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.