text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kombinált csavarkulcsok 5/16'


Cikkszám 6V830717
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 55
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 133
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 7.9
Tömeg 55
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 5/16 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm) 19.2
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 12.8
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 6V830717
EAN 3662424028724
UBB 500641358873
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.5/16SLS
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.