text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 33mm-es kombinált csavarkulcs


Cikkszám 8O660585
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 715
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 380
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 33
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 715
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 1 5/16 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 33
Fej szélessége nyitott végű (mm) 69.8
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 47
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Árucikk kód
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 8O660585
EAN 3148517681910
UBB 500638353473
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.33
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.