text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kombinált csavarkulcsok 3/8'


Cikkszám 5R103982
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 145
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 9.5
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 70
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 3/8 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm) 23
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 15
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 5R103982
EAN 3662424028748
UBB 500641359293
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.3/8SLS
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.