text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kombinált csavarkulcsok 3/16'


Cikkszám 1Z662151
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 210
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 224
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 20.6
Tömeg 210
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 13/16 inch
Fej szélessége nyitott végű (mm) 43.1
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 29.5
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 1Z662151
EAN 3662424028816
UBB 500641360671
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.13/16SLS
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.