text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kombinált csavarkulcsok 1/16'


Cikkszám 1Y325174
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 155
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 202
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 17.5
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 155
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 11/16 inch
Fej szélessége nyitott végű (mm) 37
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 25.3
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 1Y325174
EAN 3662424028793
UBB 500641360267
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.11/16SLS
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.