Kombinált csavarkulcsok
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
6O055655
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
Facom Kombinált csavarkulcsok 1'1/8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6O055655
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
440
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
305
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
28.6
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
440
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
1 1/8 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm)
60.7
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
40.6
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6O055655
EAN
3662424028861
UBB
500641361661
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
440.1P1/8SLS